Beli sakelar schneider di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric S-Classic
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

  2. Schneider Electric Vivace
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. Schneider Electric Leona
    47%
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  4. Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp23.900

  5. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  6. Panasonic Sakelar Seri Acrosea
    20%
    Mulai

    Rp19.900

    Panasonic Sakelar Seri Acrosea
    atribut:
    • Number of Gang: 1
    • Series: Acrosea Series
  7. Schneider Electric Pieno
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  8. Panasonic Saklar Lampu Full-Color
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Panasonic Saklar Lampu Full-Color
    atribut:
    • Series: Full-color Series
    • Current (A): 15
    • Voltage (V): 250~
  9. Broco Saklar Double Galleo Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  10. Schneider Electric ZENcelo
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  11. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  12. Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp16.900

    Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: Cream
  13. Panasonic Saklar Outbow Alphacube Series (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp19.900

  14. Schneider Electric Stop Kontak Jaringan RJ45 CAT.6 AvatarOn Series (Data Socket)
    Mulai

    Rp209.900

    Schneider Electric Stop Kontak Jaringan RJ45 CAT.6 AvatarOn Series (Data Socket)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn RJ45 6e data socket E8331RJS6_DG in color dark grey is a complete product for data communication. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It takes your safety into consideration all the time as it is shuttered. This data socket comes with 1 gang. By satisfying the ASTMD4566-98, TIA/EIA-568-B.2-1 standard, It is 86 mm in width. 86 mm in height. 31 mm in depth. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
    • Product or Component Type: Data Socket
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 31
    • AWG Gauge: AWG 26, AWG 22 (4 Twisted Pair Cables)
    • Communication Network Category: Data 6e
    • Device Mounting: Flush, Surface
    • Device Presentation: Complete Product
    • Environmental Characteristic: No UV Resistant
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Maximum Ambient Air Temperature for Operation (°C): 35
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Rated Current (A): 1.5
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Socket Additional Information: Shuttered
  15. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  16. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    28%
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
Daftar Harga sakelar schneider Terbaru November 2026
Schneider Electric S-ClassicRp29.900
Schneider Electric VivaceRp30.900
Schneider Electric Accessory - legacyRp40.900
Schneider Electric LeonaRp13.900
Legrand Single Pole Switch BelankoRp389.900
Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu)Rp23.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Panasonic Sakelar Seri AcroseaRp19.900
Schneider Electric PienoRp30.900
Panasonic Saklar Lampu Full-ColorRp20.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)